Motion
VML10SZ
VML10SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 5/8-5/8 TACO ZERK
Artículo MI #12177696
No. Fabricante VML10SZ
Price $54.15 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VML10SZ - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 5/8-5/8 TACO ZERK
Artículo MI #12177696
No. Fabricante VML10SZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 54.15 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Peso
    0.64 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990050106

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE VML10SZ (V) 3-PC DE CARBONO/BRONCE M
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo