Motion
VML3S
VML3S - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 3/16-3/16 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177698
No. Fabricante VML3S
Price$17.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VML3S - EXTREMO DE VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 3/16-3/16 ESPÁRRAGO
Artículo MI #12177698
No. Fabricante VML3S
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
Price$17.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Peso
    0.04 lb

Details

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990049308

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE VML3S (V) 3-PC DE CARBONO/BRONCE M-L
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo