Motion
VML3Z
VML3Z - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 3/16-3/16 ZERK
Artículo MI #12177700
No. Fabricante VML3Z
Precio19.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VML3Z - EXTREMO DE LA VARILLA (V) 3-PC CARBONO/BRONCE - M-L 3/16-3/16 ZERK
Artículo MI #12177700
No. Fabricante VML3Z
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
Precio19.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.4370 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3120 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.1900 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    VM
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990049346

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE VML3Z (V) 3-PC DE CARBONO/BRONCE M-L
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo