Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.6250 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieVM
- Estilo3-Piece
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990049551
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: Bronce sinterizado, impregnado con aceite autolubricante
- CUERPO: Acero al carbono, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono