Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.0620 pulg.
- Desalineación Ángulo12 °
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.13 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial27266 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial128992 N
- SerieWPB
- UPC_NO806990009180
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante