Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3750 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial48038 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial290010 N
- SerieWPB
- UPC_NO806990009203
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante