Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.5310 pulg.
- Desalineación Ángulo15 °
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Peso0.02 lb
Detalles
- Capacidad de carga estática axial7562 N
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial24464 N
- SerieWPB
- UPC_NO806990009128
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante