Motion
WPB5T
WPB5T - COJINETE (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 5/16 PTFE
Artículo MI #12177723
No. Fabricante WPB5T
Precio46.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WPB5T - COJINETE (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 5/16 PTFE
Artículo MI #12177723
No. Fabricante WPB5T
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
Precio46.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5930 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    14 °
  • Exterior Diámetro  
    0.6875 pulg.
  • Ancho general
    0.6875 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    7295 N
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    41811 N
  • Serie
    WPB
  • UPC_NO
    806990009135

Descripción general

Descripción del fabricante
WPB5T RODAMIENTO (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 5/
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo