Motion
WPB8T
WPB8T - COJINETE (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 1/2 PTFE
Artículo MI #12177728
No. Fabricante WPB8T
Precio59.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WPB8T - COJINETE (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 1/2 PTFE
Artículo MI #12177728
No. Fabricante WPB8T
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
Precio59.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    9 °
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Capacidad de carga estática axial
    22107 N
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440 C
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga estática radial
    95187 N
  • Serie
    WPB
  • UPC_NO
    806990009166

Descripción general

Descripción del fabricante
WPB8T RODAMIENTO (WPB) ANCHO SS HT/ SS HT 1/
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo