Motion
XFL10S
XFL10S - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN ENDURA HT - PERNO F-L 5/8-5/8
Artículo MI #12177732
No. Fabricante XFL10S
Precio73.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XFL10S - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN ENDURA HT - PERNO F-L 5/8-5/8
Artículo MI #12177732
No. Fabricante XFL10S
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
Precio73.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.1250 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    16 °
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    XF
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990041036

Descripción general

Descripción del fabricante
XFL10S EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT F-L 5
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • TACHUELO: Acero al carbono

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo