Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.4370 pulg.
- Ángulo de desalineación13 °
- Peso0.05 lb
Details
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieXF
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990040688
Descripción general
Descripción del fabricante
XFR3S EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT F-R 3/
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono