Motion
XML5-6
XML5-6 - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT - M-L 5/16-3/8
Artículo MI #12177779
No. Fabricante XML5-6
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
XML5-6 - EXTREMO DE LA VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT - M-L 5/16-3/8
Artículo MI #12177779
No. Fabricante XML5-6
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
Precio29.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.4370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    10382 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    XM
  • Estilo
    Ranura del cargador
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990007537

Descripción general

Descripción del fabricante
XML5-6 EXTREMO DE VARILLA (X) ALEACIÓN DE ENDURA HT M-L 5
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
  • CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo