Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7190 pulg.
- Ancho de la bola0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Ángulo de desalineación12 °
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial9544 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990007391
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción