Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8120 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Peso0.24 lb
Detalles
- Material de la bola52100 Acero de cojinete
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieXM
- EstiloRanura del cargador
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO806990040909
Descripción general
- BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- RACE: nylon reforzado 12 con PTFE autolubricante
- CUERPO: Acero de aleación/cromoly tratado con calor, recubrimiento protector para resistencia a la corrosión
- TACHUELO: Acero al carbono
- CARACTERÍSTICAS: Soporte de metal a metal para cargas de choque pesadas, mayor grosor transversal para una mayor resistencia a la tracción