Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.7810 pulg.
- Desalineación Ángulo23 °
- Exterior Diámetro0.9060 pulg.
- Ancho general0.9060 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440 C
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial75505 N
- SerieYPBT
- UPC_NO806990009555
Descripción general
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
- CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante