Motion
AMB2421H
Ventilador de pared Master Breeze Silver
Artículo MI #12178428
No. Fabricante AMB2421H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pared Master Breeze Silver
Artículo MI #12178428
No. Fabricante AMB2421H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    16 pulg.
  • Altura total
    28 in
  • Ancho general
    28 in
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    acero
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Color de la carcasa
    Plata
  • Número de Upc del fabricante
    015449126846
  • Flujo de aire máximo
    6100 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1075 rpm
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
AMB2421H 24" 2 SPD 1/4 HP 115V 1-PHASE O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo