Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general16 pulg.
- Altura total34 in
- Ancho general34 in
- Peso48 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónacero
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Color de la carcasaPlata
- Número de Upc del fabricante015449130331
- Flujo de aire máximo7200 cfm
- Tipo de montajepared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades2
- OscilanteNo oscilante
- Fase1
- Velocidad1075 rpm
- Voltaje115