Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cuchilla42 pulg.
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Ancho general28-1/2 in
- Peso212 lb
Detalles
- Amperaje7.5 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Código de armonización841459.659
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaBronce
- Número de Upc del fabricante15449053692
- Flujo de aire máximo14445 cfm
- Tipo de montajeTecho
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase3
- SerieCMB
- Velocidad500 rpm