Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cuchilla48 pulg.
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Ancho general32 in
- Peso317 lb
Detalles
- Amperaje11 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Código de armonización841459.659
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaBronce
- Número de Upc del fabricante15449053739
- Flujo de aire máximo19460 cfm
- Tipo de montajeTecho
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase3
- SerieCMB
- Velocidad475 rpm