Motion
CMPC3613
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #12178448
No. Fabricante CMPC3613
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #12178448
No. Fabricante CMPC3613
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cuchilla
    36 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Ancho general
    44 in
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • Amperaje
    6 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Código de armonización
    841459.659
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Bronce
  • Número de Upc del fabricante
    15449036138
  • Flujo de aire máximo
    10900 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Serie
    CMPC
  • Velocidad
    825 rpm
  • Estándares cumplidos
    UL 507, CSA C22.2 N.o 1

Descripción general

Descripción del fabricante
CMPC3613 36" 1 SPD 1/2 HP 115V 1-PHASE O

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo