Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cuchilla48 pulg.
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Ancho general57 in
- Peso235 lb
Detalles
- Amperaje9.1 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Código de armonización841459.659
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaBronce
- Número de Upc del fabricante15449050066
- Flujo de aire máximo19100 cfm
- Tipo de montajeTecho
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase1
- SerieCMPC
- Velocidad850 rpm
- Estándares cumplidosUL 507, CSA C22.2 N.o 1