Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general35 in
- Altura total95 in
- Ancho general95 in
- Peso220 lb
Detalles
- Amperaje9.2
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteGB8415-V
- Número de Upc del fabricante15449050110
- Flujo de aire máximo220 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas6
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad220 rpm
- Voltaje115
Descripción general
Descripción del fabricante
GB8415-V 84" 1 SPD 1 HP 115V ÓPALO 1-PHASE