Motion
GB8415SC-Y
El ventilador gris industrial Gentle Breeze
Artículo MI #12178488
No. Fabricante GB8415SC-Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El ventilador gris industrial Gentle Breeze
Artículo MI #12178488
No. Fabricante GB8415SC-Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    35 in
  • Altura total
    95 in
  • Ancho general
    95 in
  • Peso
    220 lb

Detalles

  • Amperaje
    5.5
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    GB8415SC-Y
  • Número de Upc del fabricante
    15449050172
  • Flujo de aire máximo
    220 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    6
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    3
  • Velocidad
    220 rpm
  • Voltaje
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
GB8415SC-Y 84" SPD CONTROL SPD 1 HP 230V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo