Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general35 in
- Altura total95 in
- Ancho general95 in
- Peso220 lb
Detalles
- Amperaje4.6
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Código de armonización841459.659
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteGBS8415SC-W
- Número de Upc del fabricante15449050240
- Flujo de aire máximo220 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas6
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase1
- Velocidad220 rpm
- Voltaje230