Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general27 in
- Altura total50 in
- Ancho general50 in
- Peso209 lb
Detalles
- Amperaje7.5
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHBD3613HL-U
- Número de Upc del fabricante15449053579
- Flujo de aire máximo12100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad500 rpm
- Voltaje115/230