Motion
HBD3615HL-U
El ventilador gris industrial HBD
Artículo MI #12178503
No. Fabricante HBD3615HL-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
El ventilador gris industrial HBD
Artículo MI #12178503
No. Fabricante HBD3615HL-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    27 in
  • Altura total
    50 in
  • Ancho general
    50 in
  • Peso
    205 lb

Detalles

  • Amperaje
    7.5
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    HBD3615HL-U
  • Número de Upc del fabricante
    15449053593
  • Flujo de aire máximo
    14115 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    2
  • Fase
    1
  • Velocidad
    460 rpm
  • Voltaje
    115/230

Descripción general

Descripción del fabricante
HBD3615HL-U 36" 1 SPD 1 HP 115/230V 1-PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo