Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general27 in
- Altura total54 in
- Ancho general54 in
- Peso248 lb
Detalles
- Amperaje13
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza3/4 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHBD4214HL-U
- Número de Upc del fabricante15449053623
- Flujo de aire máximo16900 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad505 rpm
- Voltaje115/230
Descripción general
Descripción del fabricante
HBD4214HL-U 42" 1 SPD 3/4 HP 115/230V 1-