Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general27 in
- Altura total54 in
- Ancho general54 in
- Peso202 lb
Detalles
- Amperaje6
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHBPC4223
- Número de Upc del fabricante15449126594
- Flujo de aire máximo13600 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad825 rpm
- Voltaje115