Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general27 in
- Altura total60 in
- Ancho general60 in
- Peso228 lb
Detalles
- Amperaje4.6
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHBPC4815-230-1PH
- Número de Upc del fabricante15449050080
- Flujo de aire máximo19100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad850 rpm
- Voltaje230