Motion
HV2413-V
Ventilador de pared gris industrial Jetair
Artículo MI #12178520
No. Fabricante HV2413-V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pared gris industrial Jetair
Artículo MI #12178520
No. Fabricante HV2413-V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    23 pulg.
  • Altura total
    42 in
  • Ancho general
    23 in
  • Peso
    173 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de Upc del fabricante
    15449324136
  • Flujo de aire máximo
    5600 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1075 rpm
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
HV2413-V 24" 1 SPD 1/2 HP 115V 1-PHASE T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo