Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general23 pulg.
- Altura total42 in
- Ancho general23 in
- Peso183 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 CV
- Color de la carcasaVerde
- Número de Upc del fabricante15449054576
- Flujo de aire máximo7900 cfm
- Tipo de montajepared
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Rango oscilante90 °
- Fase1
- Velocidad1075 rpm
- Voltaje230