Motion
HV3013OC-Z-GRN
Ventilador de pared verde Jetair
Artículo MI #12178550
No. Fabricante HV3013OC-Z-GRN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de pared verde Jetair
Artículo MI #12178550
No. Fabricante HV3013OC-Z-GRN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    23 pulg.
  • Altura total
    42 in
  • Ancho general
    23 in
  • Peso
    181 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Color de la carcasa
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    15449054590
  • Flujo de aire máximo
    7900 cfm
  • Tipo de montaje
    pared
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Rango oscilante
    90 °
  • Fase
    3
  • Velocidad
    1075 rpm
  • Voltaje
    460

Descripción general

Descripción del fabricante
HV3013OC-Z-GRN 30" 1 SPD 1/2 HP 460V 3-P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo