Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general28 in
- Altura total52 in
- Ancho general52 in
- Peso221 lb
Detalles
- Amperaje8
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaVerde
- Número de catálogo del fabricanteHVD3013-V-GRN
- Número de Upc del fabricante15449054729
- Flujo de aire máximo7900 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad1075 rpm
- Voltaje115