Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general28 in
- Altura total52 in
- Ancho general52 in
- Peso245 lb
Detalles
- Amperaje5.3
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHVD3015-W
- Número de Upc del fabricante15449054439
- Flujo de aire máximo10600 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad1140 rpm
- Voltaje230