Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general24 in
- Altura total44 in
- Ancho general44 in
- Peso145 lb
Detalles
- Amperaje5.5
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI3615-X
- Número de Upc del fabricante15449054781
- Flujo de aire máximo12100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad555 rpm
- UPC_NO15449054781
- Voltaje230/460