Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general30 in
- Altura total56 in
- Ancho general56 in
- Peso310 lb
Detalles
- Amperaje7.5
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 1/2 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI4816-W
- Número de Upc del fabricante15449053241
- Flujo de aire máximo21500 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad475 rpm
- UPC_NO15449053241
- Voltaje230