Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general30 in
- Altura total72 in
- Ancho general72 in
- Peso444 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza5 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI6019-W
- Número de Upc del fabricante15449055047
- Flujo de aire máximo43500 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad650 rpm
- UPC_NO15449055047
- Voltaje230 V