Motion
SEB4213HL-U
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #12178883
No. Fabricante SEB4213HL-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventiladores montados en el techo
Artículo MI #12178883
No. Fabricante SEB4213HL-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cuchilla
    42 pulg.
  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Ancho general
    44 in
  • Peso
    205 lb

Detalles

  • Amperaje
    7.5 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Código de armonización
    841459.659
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Bronce
  • Número de Upc del fabricante
    15449053760
  • Flujo de aire máximo
    14445 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    No oscilante
  • Fase
    1
  • Serie
    SEB
  • Velocidad
    500 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
SEB4213HL-U 42" 1 SPD 1/2 HP 115/230V 1-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo