Motion
SPL4213T-230
Ventilador gris industrial delgado Heatbuster
Artículo MI #12178896
No. Fabricante SPL4213T-230
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial delgado Heatbuster
Artículo MI #12178896
No. Fabricante SPL4213T-230
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    22 in
  • Altura total
    47 in
  • Ancho general
    47 in
  • Peso
    123 lb

Detalles

  • Amperaje
    3.8
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    SPL4213T-230
  • Número de Upc del fabricante
    15449050004
  • Flujo de aire máximo
    14445 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    330 rpm
  • UPC_NO
    15449050004
  • Voltaje
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
SPL4213T-230 42" 1 SPD 1/2 HP 230V 1-PHA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo