Motion
TPC4214HL-X
Ventilador gris industrial Heatbuster
Artículo MI #12178903
No. Fabricante TPC4214HL-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial Heatbuster
Artículo MI #12178903
No. Fabricante TPC4214HL-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    26 in
  • Altura total
    46 in
  • Ancho general
    46 in
  • Peso
    168 lb

Details

  • Amperaje
    5.3
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    3/4 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    TPC4214HL-X
  • Número de Upc del fabricante
    15449053524
  • Flujo de aire máximo
    15850 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    3
  • Velocidad
    505 rpm
  • Voltaje
    230/460

Descripción general

Descripción del fabricante
TPC4214HL-X 42" 1 SPD 3/4 HP 230/460V 3-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo