Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general26 in
- Altura total52 in
- Ancho general52 in
- Peso262 lb
Detalles
- Amperaje13.4
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteTPC4815HL-U
- Número de Upc del fabricante15449053555
- Flujo de aire máximo19460 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad475 rpm
- Voltaje115/230
Descripción general
Descripción del fabricante
TPC4815HL-U 48" 1 SPD 1 HP 115/230V 1-PH