Motion
TPC6016
Ventilador gris industrial Heatbuster
Artículo MI #12178908
No. Fabricante TPC6016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador gris industrial Heatbuster
Artículo MI #12178908
No. Fabricante TPC6016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    30 in
  • Altura total
    74 in
  • Ancho general
    74 in
  • Peso
    242 lb

Detalles

  • Amperaje
    17
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1-1/2 HP
  • Color de la carcasa
    Gris industrial
  • Número de catálogo del fabricante
    TPC6016
  • Número de Upc del fabricante
    15449860160
  • Flujo de aire máximo
    30100 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    1
  • Velocidad
    370 rpm
  • Voltaje
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
TPC6016 60" 1 SPD 1 1/2 HP 115V 1-PHASE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo