Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general27 in
- Altura total50 in
- Ancho general50 in
- Peso205 lb
Detalles
- Amperaje7.5
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricanteHBD3615
- Número de Upc del fabricante15449055832
- Flujo de aire máximo14115 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad460 rpm
- Voltaje115