Motion
FAU4LKAP205

TIMKEN
FAU4LKAP205

Bloque de almohada de cojinetes lisos - Orificio de 25 mm, Montaje de base 2-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12179956
No. Fabricante FAU4LKAP205
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
FAU4LKAP205

Bloque de almohada de cojinetes lisos - Orificio de 25 mm, Montaje de base 2-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12179956
No. Fabricante FAU4LKAP205
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.438 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
FAU4LKAP205 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"