Motion
FAU4LKATBYM209

Timken
FAU4LKATBYM209

Bloque de almohada de cojinete liso - Orificio de 45 mm, montaje en base roscada, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12180048
No. Fabricante FAU4LKATBYM209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
FAU4LKATBYM209

Bloque de almohada de cojinete liso - Orificio de 45 mm, montaje en base roscada, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12180048
No. Fabricante FAU4LKATBYM209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO FAU4LKATBYM209 Y CARCASA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs