Motion
FAU4LKSFL209-27

TIMKEN
FAU4LKSFL209-27

FAU4LKSFL209-27
Artículo MI #12180837
No. Fabricante FAU4LKSFL209-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
FAU4LKSFL209-27

FAU4LKSFL209-27
Artículo MI #12180837
No. Fabricante FAU4LKSFL209-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la base
    13 mm
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Número de cojinete
    FAU4LK209-27
  • Tipo de cojinete
    Polirrodado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Manguito de bloqueo
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO FAU4LKSFL209-27 Y HOUS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good