Motion
FEU4LKAP209-27

TIMKEN
FEU4LKAP209-27

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12181183
No. Fabricante FEU4LKAP209-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
FEU4LKAP209-27

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-11/16 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #12181183
No. Fabricante FEU4LKAP209-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO FEU4LKAP209-27 Y CARCASA