Motion
FEU4LKPLP208-24

TIMKEN
FEU4LKPLP208-24

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica
Artículo MI #12181661
No. Fabricante FEU4LKPLP208-24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
FEU4LKPLP208-24

Unidad de cojinetes de manguito liso con bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de base 2-Bolt, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa termoplástica
Artículo MI #12181661
No. Fabricante FEU4LKPLP208-24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-1/2 pulg.

Details

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Manguito de bloqueo doble con tornillos KleanCap
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO FEU4LKPLP208-24 Y HOUS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron