Motion
FEU4LKPLP210-30

TIMKEN
FEU4LKPLP210-30

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, material de carcasa de polímero termoplástico blanco
Artículo MI #12181668
No. Fabricante FEU4LKPLP210-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
FEU4LKPLP210-30

Bloque de almohada de cojinetes lisos - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, material de carcasa de polímero termoplástico blanco
Artículo MI #12181668
No. Fabricante FEU4LKPLP210-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/8 in

Details

  • Material de la carcasa
    Polímero termoplástico blanco
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Manguito con collar de tornillo de ajuste doble
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito liso de bloque de almohada

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO FEU4LKPLP210-30 Y HOUS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron