Motion
NAU4LK206-19

TIMKEN
NAU4LK206-19

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-3/16 in, diámetro exterior de 2.4410 in, ancho de 1.5430 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182023
No. Fabricante NAU4LK206-19
Precio454.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LK206-19

Cojinete de inserto liso redondo de polietileno: calibre de 1-3/16 in, diámetro exterior de 2.4410 in, ancho de 1.5430 in, material Poly-Round®
Artículo MI #12182023
No. Fabricante NAU4LK206-19
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
Precio454.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4410 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5430 pulg.
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Poly-Round®
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    0883450618229
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete liso con manguito de bloqueo
  • UPC_NO
    883450618229

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LK206-19 Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general